Lama per sega universale, metallo, tre stelle, Demolition per lavori di demolizione
Lama per sega universale 3S, Demolition, metallo
LAME SEGA UNIV. METAL 5 PZ 150X2,5/3,2
Cod. art. 0615915029
EAN 4038898428565
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- La lama taglia in modo preciso e ad angolo retto grazie al corpo della lama estremamente ampio
- Il passo dentatura 2x2 consente di lavorare in modo piacevole e semplice
- Ulteriori informazioni tecniche sono disponibili sulla confezione del prodotto.
- Lame per sega universale per metallo: forniscono raffreddamento, riducono il numero di corse e l'oscillazione allo spegnimento.
- Il raffreddamento prolunga la durata delle lame della sega.
Caratteristiche tecniche(X)
Profili e tubazioni in metallo, lamiera spessa (4–12 mm).
Lunghezza (L) | 150 mm |
Dentatura min/max | 2,5-3,2 mm |
Spessore | 1,6 mm |
Tipo particolarmente adatto per | Profili e tubi in metallo, Lamiere spesse |
Spessore materiale min/max | 4-12 mm |
Numero pezzi | 5 PZ |