Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Lama per sega universale, metallo, tre stelle, Demolition per lavori di demolizione

LAME SEGA UNIV. METAL 5 PZ 228X2,5/3,2

Cod. art. 0615922829

EAN 4038898428572

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Lama per sega universale, metallo, tre stelle, Demolition per lavori di demolizione

Cod. art. 0615922829

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Ideale per supporto per tubi Massima capacità di carico e lunga durata
  • La lama taglia in modo preciso e ad angolo retto grazie al corpo della lama estremamente ampio

  • Il passo dentatura 2x2 consente di lavorare in modo piacevole e semplice
Indicazione
  • Ulteriori informazioni tecniche sono disponibili sulla confezione del prodotto.

  • Lame per sega universale per metallo: forniscono raffreddamento, riducono il numero di corse e l'oscillazione allo spegnimento.

  • Il raffreddamento prolunga la durata delle lame della sega.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Profili e tubazioni in metallo, lamiera spessa (4–12 mm).

Lunghezza (L)

228 mm

Dentatura min/max

2,5-3,2 mm

Spessore

1,6 mm

Tipo particolarmente adatto per

Profili e tubi in metallo, Lamiere spesse

Spessore materiale min/max

4-12 mm

Numero pezzi

5 PZ

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche