Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Lama per sega universale, metallo, tre stelle, Heavy Duty

LAME SEGA UNIV. METAL 5 PZ 200X1,4

Cod. art. 0615920314

EAN 4038898428510

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Lama per sega universale, metallo, tre stelle, Heavy Duty

Cod. art. 0615920314

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Ideale per applicazioni gravose, come ad esempio lamiere e tubi spessi
  • Per pezzi solidi e spessi da 3-10 mm
Indicazione
  • Ulteriori informazioni tecniche sono disponibili sulla confezione del prodotto.

  • Lame per sega universale per metallo: forniscono raffreddamento, riducono il numero di corse e l'oscillazione allo spegnimento.

  • Il raffreddamento prolunga la durata delle lame della sega.
Applicazioni
Numero articoloCaratteristiche dell'applicazioneMaterialeSpessore materiale
0615920314/315Particolarmente adatto perProfili e tubi in lamiera1,5-3 mm
Lamiere sottili1,5-3 mm
Ideale perLamiere spesse1,5-3 mm
Profili e tubi in metallo1,5-3 mm
Alluminio1,5-3 mm
Metalli non ferrosi1,5-3 mm
0615920318/319Particolarmente adatto perProfili e tubi in metallo3-8 mm
Lamiere spesse3-8 mm
0615920326/327/328Particolarmente adatto perProfili e tubi in metallo3-10 mm
Lamiere spesse3-10 mm
Alluminio3-10 mm
Metalli non ferrosi3-10 mm
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza (L)

200 mm

Dentatura

1,4 mm

Spessore

1,25 mm

Tipo particolarmente adatto per

Profilati in lamiera e tubi, Lamiere sottili

Ideale per

Lamiere spesse, Profili e tubi in metallo, Alluminio, Metallo base non ferroso

Spessore materiale min/max

1,5-3 mm

Numero pezzi

5 PZ

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche