Lama per sega universale, metallo, tre stelle, Heavy Duty
LAME SEGA UNIV.METAL 5PZ 200X1,8-2,6
Cod. art. 0615920326
EAN 4038898428541
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per pezzi solidi e spessi da 3-10 mm
- Ulteriori informazioni tecniche sono disponibili sulla confezione del prodotto.
- Lame per sega universale per metallo: forniscono raffreddamento, riducono il numero di corse e l'oscillazione allo spegnimento.
- Il raffreddamento prolunga la durata delle lame della sega.
| Applicazioni | |||
| Numero articolo | Caratteristiche dell'applicazione | Materiale | Spessore materiale |
| 0615920314/315 | Particolarmente adatto per | Profili e tubi in lamiera | 1,5-3 mm |
| Lamiere sottili | 1,5-3 mm | ||
| Ideale per | Lamiere spesse | 1,5-3 mm | |
| Profili e tubi in metallo | 1,5-3 mm | ||
| Alluminio | 1,5-3 mm | ||
| Metalli non ferrosi | 1,5-3 mm | ||
| 0615920318/319 | Particolarmente adatto per | Profili e tubi in metallo | 3-8 mm |
| Lamiere spesse | 3-8 mm | ||
| 0615920326/327/328 | Particolarmente adatto per | Profili e tubi in metallo | 3-10 mm |
| Lamiere spesse | 3-10 mm | ||
| Alluminio | 3-10 mm | ||
| Metalli non ferrosi | 3-10 mm | ||
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza (L) | 200 mm |
Dentatura min/max | 1,8-2,6 mm |
Spessore | 1,25 mm |
Tipo particolarmente adatto per | Profili e tubi in metallo, Lamiere spesse, Alluminio, Metallo base non ferroso |
Spessore materiale min/max | 3-10 mm |
Numero pezzi | 5 PZ |