Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Lama per sega universale, metallo, tre stelle, Multiblade

LAME SEGA UNIV. METAL 5PZ 150X1,75-3,2

Cod. art. 0615915030

EAN 4038898427698

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Lama per sega universale, metallo, tre stelle, Multiblade

Cod. art. 0615915030

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Il passo della dentatura progressivo rende la lama ideale per materiali sottili e spessi e allo stesso tempo per tagliare rapidamente
  • Ideale per cantieri, grazie alla possibilità di lavorare continuativamente con un'unica lama, senza inutili cambi delle lame per sega universale.
Indicazione
  • Ulteriori informazioni tecniche sono disponibili sulla confezione del prodotto.

  • Lame per sega universale per metallo: forniscono raffreddamento, riducono il numero di corse e l'oscillazione allo spegnimento.

  • Il raffreddamento prolunga la durata delle lame della sega.
Applicazioni
Numero articoloCaratteristiche dell'applicazioneMaterialeSpessore materiale
0615915030/031/032Particolarmente adatto perProfili e tubi in metallo1-8 mm
Lamiere spesse1-8 mm
Lamiere sottili1-8 mm
Profili e tubi in lamiera1-8 mm
Alluminio5-100 mm
Metalli non ferrosi5-10 mm
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza (L)

150 mm

Dentatura min/max

1,8-3,2 mm

Spessore

0,9 mm

Tipo particolarmente adatto per

Profili e tubi in metallo, Lamiere spesse, Lamiere sottili, Profilati in lamiera e tubi, Alluminio, Metallo base non ferroso

Spessore materiale min/max

1-8 mm

Numero pezzi

5 PZ

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche