Lama per sega universale, per edilizia, quattro stelle, multilama Longlife/ghisa professionale con denti in carburo metallico smerigliato
LAME-SEGA-UNIV.EDIL-3PZ-MB-228X(2,5-4,0)
Cod. art. 0615722254
EAN 4053479691572
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Grazie al passo dentatura progressivo, al corpo della lama sollevato e alla lama più spessa, è ideale per materiali sottili e spessi con un taglio rapido e simultaneo.
- Ideale per cantieri, grazie alla possibilità di lavorare continuativamente con un'unica lama, senza inutili cambi delle lame per sega universale.
Ulteriori informazioni tecniche sono disponibili sulla confezione del prodotto.
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza (L) | 228 mm |
Dentatura min/max | 3,0-4,0 mm |
Spessore | 1,25 mm |
Tipo particolarmente adatto per | Legno con chiodi, Tubi di acciaio, tubi in metallo fuso, Legno con metallo |
Ideale per | Profilati in lamiera e tubi |
Spessore materiale min/max | 5-175 mm |
Numero pezzi | 3 PZ |