Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Lama per seghetto alternativo, edilizia, tre stelle Multiblade

Lama seghetto alternativo 3S Multiblade edilizia
LAME SEGHETTO EDIL 5PZ M.BLADE 105MM

Cod. art. 0608116345

EAN 4024835895682

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Lama per seghetto alternativo, edilizia, tre stelle Multiblade

Cod. art. 0608116345
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
Il passo della dentatura progressivo rende la lama ideale per materiali sottili e spessi e allo stesso tempo per tagliare rapidamente
  • Ideale per cantieri, grazie alla possibilità di lavorare continuativamente con un'unica lama, senza inutili cambi delle lame per sega universale.

  • Per elevate prestazioni di taglio e una lunga durata

  • Per l'uso con seghetti alternativi con supporto codolo a T
Indicazione

Ulteriori informazioni tecniche sono disponibili sulla confezione.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza di lavoro

105 mm

Spessore materiale min/max

0-70 mm

Dentatura min/max

2,4-5 mm

Tipo particolarmente adatto per

Legno con chiodi, Lamiere sottili, Lamiere spesse

Ideale per

Legno duro, legno dolce, Pannello di fibra, Alluminio, Metallo base non ferroso, PVC

Numero pezzi

5 PZ

Tipo di attacco lama per seghetto alternativo

Attacco a T

Lunghezza

132 mm