Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Lama per seghetto alternativo, edilizia, tre stelle Per cartongesso e fibrocemento

Lama per segh. altern. 3S, cartongesso./cem. fibre
LAME-SEGHETTO-EDIL-3PZ-74/4,3

Cod. art. 061527540

EAN 4011231515092

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Lama per seghetto alternativo, edilizia, tre stelle Per cartongesso e fibrocemento

Cod. art. 061527540
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
Lama per seghetto con prestazioni di taglio elevate e una lunga durata Per il taglio ad es. di cartongesso e fibrocemento.
  • Ideale per tagli diritti in materiali spessi

  • Passo dentatura grossa da 4,3 mm e lunghezza di 100 mm o 117 mm per materiali da 5 a 70 mm o da 5 a 80 mm di spessore

  • Per l'uso con seghetti alternativi compatibili con supporto codolo a T
Indicazione

Ulteriori informazioni tecniche sono disponibili sulla confezione.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza di lavoro

74 mm

Spessore materiale min/max

5-70 mm

Dentatura

4,3 mm

Tipo particolarmente adatto per

Cartongesso, Fibrocemento, Cemento-amianto, plastica rinforzata con fibre di vetro

Numero pezzi

3 PZ

Tipo di attacco lama per seghetto alternativo

Attacco a T

Lunghezza

100 mm