Lama per seghetto alternativo, legno, due stelle
Lama per seghetto alternativo 2S, legno
LAMA SEGHETTO LEGNO 5 PZ. 69/4
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per l'uso con seghetti alternativi con supporto codolo a T
Ulteriori informazioni tecniche sono disponibili sulla confezione del prodotto.
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza di lavoro | 69 mm |
Spessore materiale min/max | 5-50 mm |
Dentatura | 4 mm |
Tipo particolarmente adatto per | Legno duro, legno dolce |
Ideale per | Legno compensato |
Numero pezzi | 5 PZ |
Tipo di attacco lama per seghetto alternativo | Attacco a T |
Lunghezza (L) | 100 mm |
Esecuzione | Retro dentatura |