Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Lama per seghetto alternativo, legno, tre stelle Multiblade

Lama per seghetto alternativo 3S, multilama legno
LAME SEGHETTO LEGNO 5PZ M.BLADE 90MM

Cod. art. 0608116234

EAN 4024835895675

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Lama per seghetto alternativo, legno, tre stelle Multiblade

Cod. art. 0608116234
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
Il passo della dentatura progressivo rende la lama ideale per materiali sottili e spessi e allo stesso tempo per tagliare rapidamente
  • Ideale per cantieri, grazie alla possibilità di lavorare continuativamente con un'unica lama, senza inutili cambi delle lame per sega universale.

  • Per elevate prestazioni di taglio e una lunga durata

  • Per l'uso con seghetti alternativi con supporto codolo a T
Indicazione

Ulteriori informazioni tecniche sono disponibili sulla confezione.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza di lavoro

90 mm

Spessore materiale min/max

2-65 mm

Dentatura min/max

2-3 mm

Tipo particolarmente adatto per

Legno duro, legno dolce, Legno compensato, Pannello di fibra, Pannello di fibra rivestito in plastica, Legno agglomerato

Numero pezzi

5 PZ

Tipo di attacco lama per seghetto alternativo

Attacco a T

Lunghezza (L)

117 mm

Esecuzione

Graduale