Lama per seghetto alternativo per plastica tre stelle Per polimetilmetacrilato (PMMA)
Lama seghetto alternativo 3S vetro acrilico/PMMA
LAME-SEGHETTO-PLASTICA 5 PZ.-68/1,8MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per tagli puliti e dritti in materiali sottili
- Per l'uso con seghetti alternativi con supporto codolo a T
Ulteriori informazioni tecniche sono disponibili sulla confezione.
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza di lavoro | 68 mm |
Spessore materiale min/max | 2-20 mm |
Dentatura | 1,8 mm |
Tipo particolarmente adatto per | Canaline in plexiglas, vetro acrilico, plastica |
Numero pezzi | 5 PZ |
Tipo di attacco lama per seghetto alternativo | Attacco a T |
Lunghezza | 93 mm |