Lama per seghetto alternativo, per plastica, tre stelle per PVC/materiali termoplastici
Lama segh. altern. 3S PVC/materiale termoplastico
LAME-SEGHETTO-PLASTICA-5PZ.-77/2,3MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per tagli puliti e dritti in materiali sottili
- Per l'uso con seghetti alternativi con supporto codolo a T
Ulteriori informazioni tecniche sono disponibili sulla confezione.
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza di lavoro | 77 mm |
Spessore materiale min/max | 3-30 mm |
Dentatura | 2,3 mm |
Tipo particolarmente adatto per | PVC |
Numero pezzi | 5 PZ |
Tipo di attacco lama per seghetto alternativo | Attacco a T |
Lunghezza | 100 mm |