Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Lama per seghetto alternativo, metallo, tre stelle Multiblade

Lama seghetto alternativo 3S, multilama metallo
LAME SEGH. METAL 5 PZ. M.BLADE-75MM

Cod. art. 0608116123

EAN 4024835895651

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Lama per seghetto alternativo, metallo, tre stelle Multiblade

Cod. art. 0608116123
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
Il passo della dentatura progressivo rende la lama ideale per materiali sottili e spessi e allo stesso tempo per tagliare rapidamente
  • Ideale per cantieri, grazie alla possibilità di lavorare continuativamente con un'unica lama, senza inutili cambi delle lame per sega universale.

  • Per elevate prestazioni di taglio e una lunga durata

  • Per l'uso con seghetti alternativi con supporto codolo a T
Indicazione
  • Ulteriori informazioni tecniche sono disponibili sulla confezione.

  • Lame per seghetto alternativo per metallo: forniscono raffreddamento, riducono il numero di corse e l'oscillazione allo spegnimento.

  • Il raffreddamento prolunga la durata delle lame del seghetto.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Istruzioni

Refrigerante


Olio da taglio e foratura, trementina, petrolio o miscela di petrolio e trementina, acqua (attenzione: evitare il contatto con parti elettriche)

Lunghezza di lavoro

75 mm

Dentatura min/max

1,2-2,6 mm

Tipo particolarmente adatto per

Lamiere sottili, Lamiere spesse, Alluminio, Metallo base non ferroso

Ideale per

Lamiere e profili in acciaio inossidabile

Spessore materiale min/max

1-10 mm

Numero pezzi

5 PZ

Tipo di attacco lama per seghetto alternativo

Attacco a T

Lunghezza

100 mm