Lama per seghetto alternativo Multiblade Longlife a quattro stelle per l'edilizia Durata estremamente lunga in applicazioni estreme
Lama seghetto alternativo, 4S, multilama Longlife
LAMA-SEGHETTO-EDIL-MULTIBLADE-3PZ.-105MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Eccellenti prestazioni di taglio e lunga durata
- Il carburo metallico permette il taglio di materiali molto duri
- Ideale per cantieri, grazie alla possibilità di lavorare continuativamente con un'unica lama, senza inutili cambi delle lame per sega universale.
- Grazie al passo dentatura progressivo, la lama per seghetto alternativo può essere utilizzata per tagliare rapidamente e contemporaneamente materiali di diverso spessore.
- Per l'uso con seghetti alternativi con codolo a T
Ulteriori informazioni tecniche sono disponibili sulla confezione.
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza di lavoro | 65 mm |
Spessore materiale min/max | 5-65 mm |
Dentatura min/max | 3,5-5 mm |
Tipo particolarmente adatto per | Legno con metallo |
Ideale per | Legno duro, legno dolce |
Tipo di attacco lama per seghetto alternativo | Attacco a T |
Lunghezza | 132 mm |