Lama speciale per sega circolare Per metalli non ferrosi
Lama speciale per sega circolare
LAMA CIRC. ALU Z 300X96NEGX30
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Forma del dente
Dente trapezoidale/piatto (TT/FT).
Macchina
Per seghe da banco, sezionatrici, troncatrici inclinabili e troncatrici
Materiali di lavoro
Profilati e materiali pieni in alluminio e altre leghe non ferrose, resina acrilica e Pertinax
Design
Angolo di spoglia positivo per facilitare l'avanzamento. Angolo di spoglia negativo, particolarmente adatto per profilati in alluminio a parete sottile. Grazie alla forma del dente negativa, il pezzo non è trascinato verso la lama della sega, fornisce invece una leggera resistenza e risulta così meglio guidabile dalla mano.
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro x larghezza taglio/spessore anima lama x diametro foro | 300 x 3,2 / 2,5 x 30 mm |
Numero denti | 96 PZ |
Forma dente | Dente trapezoidale/piatto |
Geometria del dente | Negativo |
Materiale da lavorare | Alluminio |
Fori laterali | Combi (2/10/60 - 2/11/63 - 2/12/64) |
Numero di giri max | 6400 G/min |
Per tipo macchina | Troncatrici radiali |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.