Lama speciale per sega circolare per metalli non ferrosi
Lama speciale per sega circolare
LAMA CIRCOLARE HM TFZ 250X60POSX30
Cod. art. 0611025602
EAN 4011231501101
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Forma del dente
- Dente trapezoidale/piatto (TT/FT)
Macchina
- Per seghe circolari da banco e sezionatrici, troncatrici inclinabili
Materiali
- Profilati e materiali pieni in alluminio e altre leghe non ferrose, resina acrilica e Pertinax
Versione
- Angolo di spoglia superiore positivo per facilitare l'avanzamento
- Angolo di spoglia superiore negativo, particolarmente adatto per profilati in alluminio a parete sottile
- Grazie alla forma del dente negativa, il pezzo non è trascinato verso la lama della sega, fornisce invece una leggera resistenza e risulta così meglio guidabile manualmente.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Diametro x larghezza taglio/spessore anima lama x diametro foro | 250 x 3,2 / 2,5 x 30 mm |
Numero denti | 60 PZ |
Forma dente | Dente trapezoidale/piatto |
Geometria del dente | Positivo |
Materiale da lavorare | Alluminio, Metallo non ferroso, Resina acrilica, Pertinax |
Fori laterali | Combi (2/10/60 - 2/11/63 - 2/12/64) |
Numero di giri max | 7600 G/min |
Per tipo macchina | Seghe da banco e sezionatrici circolari |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.