Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Lama speciale per sega circolare per metalli non ferrosi

Lama speciale per sega circolare
LAMA CIRCOLARE HM TFZ 250X80POSX30

Cod. art. 0611025802

EAN 4011231501132

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Lama speciale per sega circolare per metalli non ferrosi

Cod. art. 0611025802
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
Il dente piatto trapezoidale garantisce tagli precisi e puliti in metalli non ferrosi

Forma del dente


  • Dente trapezoidale/piatto (TT/FT)


Macchina


  • Per seghe circolari da banco e sezionatrici, troncatrici inclinabili


Materiali


  • Profilati e materiali pieni in alluminio e altre leghe non ferrose, resina acrilica e Pertinax


Versione


  • Angolo di spoglia superiore positivo per facilitare l'avanzamento

  • Angolo di spoglia superiore negativo, particolarmente adatto per profilati in alluminio a parete sottile

  • Grazie alla forma del dente negativa, il pezzo non è trascinato verso la lama della sega, fornisce invece una leggera resistenza e risulta così meglio guidabile manualmente.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro x larghezza taglio/spessore anima lama x diametro foro

250 x 3,2 / 2,5 x 30 mm

Numero denti

80 PZ

Forma dente

Dente trapezoidale/piatto

Geometria del dente

Positivo

Materiale da lavorare

Alluminio, Metallo non ferroso, Resina acrilica, Pertinax

Fori laterali

Combi (2/10/60 - 2/11/63 - 2/12/64)

Numero di giri max

7600 G/min

Per tipo macchina

Seghe da banco e sezionatrici circolari

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Anello di riduzione per lame per seghe circolari

ANELLO DI RIDUZIONE 30X20X1.8

x 1 pz.
Anello di riduzione per lame per seghe circolari

ANELLO DI RIDUZIONE 30X25X1.8