Lama tagliatubi WÜFLUID 250
Lama di ricambio p macchine taglia-tubi flessibili
LAMA-TAGLIATUBI-LISCIA-AP-250-40-3
Cod. art.
0866900512
EAN 4065746566490
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Lama di ricambio per taglierina W-CM1 e macchine taglia-tubi compatibili
- Lama con tacche indicata per i tubi flessibili trecciati 1SN (R1), 2SN (R2), 1SC, 2SC spiralati 4SP, 4SH, R15, per Art. 0866900511
- Lama senza tacche indicata per i tubi flessibili trecciati 1SN (R1), 2SN (R2), 1SC, 2SC, tubi termoplastici R7, tubo Valcon V8, tubi industriali, tubi in teflon, per Art. 0866900512
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Larghezza | 3 mm |
Diametro | 250 mm |
Diametro foro | 40 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 1,420 kg |