Lamella di giunzione in legno
Lamella di giunzione per legno
LAMELLE DI FISSAGGIO IN LEGNO MIS. 0
Cod. art. 09072500
EAN 4011231854832
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Design: Faggio rosso grigliato
- Resistenza elevata in quanto la lamella di giunzione si espande leggermente con l'incollaggio
Caratteristiche tecniche(X)
Sistema di giunzione universale per superfici, angoli e cornici, piatto o corrugato
![]() | |
Lunghezza (l1) | 45 mm |
Larghezza (b1) | 15 mm |
Spessore (h1) | 4 mm |
Misura | 0 |
Lunghezza x larghezza x spessore | 45 x 15 x 4 mm |
Materiale | Faggio rosso |
Esecuzione | Scanalato |
Lunghezza di montaggio | 55 mm |
Profondità di montaggio | 8 mm |
Spessore di montaggio | 4 mm |