Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Lamella di giunzione in legno

Lamella di giunzione per legno
LAMELLE DI FISSAGGIO IN LEGNO MIS.10

Cod. art. 090725010

EAN 4011231854849

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Lamella di giunzione in legno

Cod. art. 090725010

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1000 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Design: Faggio rosso grigliato

  • Resistenza elevata in quanto la lamella di giunzione si espande leggermente con l'incollaggio
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Sistema di giunzione universale per superfici, angoli e cornici, piatto o corrugato

Lunghezza (l1)

55 mm

Larghezza (b1)

19 mm

Spessore (h1)

4 mm

Misura

10

Lunghezza x larghezza x spessore

55 x 19 x 4 mm

Materiale

Faggio rosso

Esecuzione

Scanalato

Lunghezza di montaggio

60 mm

Profondità di montaggio

10 mm

Spessore di montaggio

4 mm