Prodotti simili
Prodotti simili

Lampada a LED E14 sferica, non dimmerabile

Lampada a LED E14 sferica, non dimmerabile
LAMPADA-LED-SFERA-E14-5,5W-2800K-470LM
Cod. art.: 0978300197
Articolo selezionato: Altre versioni
Domande? +39 06 907 798 00
Prezzo/UI Effettua il login per visualizzare i prezzi
x
Solo per utilizzatori professionali Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Informazioni sui prodotti:
  • Pagina catalogo in PDF 1
Descrizione
Provides effective lighting performance in an elegant golf ball shape.
Informazioni tecniche

Colore luce

Bianco caldo (WW)

Temperatura colore

2800 K

Potenza nominale

5.5 W

Flusso luminoso

470 lm

Angolo di proiezione

330 Gradi

Lunghezza

84 mm

Classe di efficienza energetica

A+

Durata utile illuminante

15000 h

Dimmerabile

No

Diametro

45 mm

Temperatura d'esercizio min/max

-30 a 30 °C

Descrizione attacco

E14

 
Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione, nostri e di terze parti, per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o prestare il consenso solo ad alcuni utilizzi clicca qui . Cliccando in un punto qualsiasi dello schermo, effettuando un’azione di scroll o chiudendo questo banner, invece, presti il consenso all’uso di tutti i cookie OK
Top