Lampada da lavoro ERGOPOWER Lampada LED design esclusivo
Luce da lavoro a LED 35 W Ergopower
FARO PORT.LED 35W C.CAVO E SPINA IEC
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La luce è fornita da un LED COB ad elevata potenza
- Non è necessario sostituire la lampadina in quando è LED
Design esclusivo Würth con carcassa resistente in alluminio
Luminosità totale istantanea
Flusso luminoso regolabile in due diverse modalità
Caratteristiche tecniche(X)
Flusso luminoso | 3100 lm |
Capacità di illuminazione lampada | 3100 lm |
Classe di protezione IP | IP 65 |
Tipo cavo | H07RN-F2x1,0 mm² |
Lunghezza cavetto di alimentazione | 5 m |
Classe di protezione | Classe di protezione I/messa a terra protettiva |
Tensione nominale min/max | 100 / 240 V/CA |
Potenza nominale | 35 W |
Larghezza x altezza x profondità | 135 x 270 x 135 mm |