Lampada da lavoro a LED ricaricabile Ergopower 10 W
Lampada da lavoro a LED COB ricaric ERGOPOWER 10W
LAMPADA -LED-RICARIC-ERGOPOWER-DUAL-10W
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Robustezza
Alloggiamento in alluminio con bordo in gomma
Capacità massima immediatamente disponibile
Sorgente luminosa a LED COB
Due intensità luminose
1000 lm e 500 lm
Cambio intensità luminosa
Massima luminosità - luminosità ridotta - spegnimento
Supporto regolabile
Supporto con fori di montaggio (M8), per il montaggio della lampada su un treppiede
Caricabatterie da 5 V 1 A e cavo USB in dotazione
Li-lon: 3,7 V, 16,28 Wh, 4.400 mAh
Caratteristiche tecniche(X)
Indice di resa cromatica min (CRI) | 70 |
Flusso luminoso | 1000 lm |
Flusso luminoso min/max | 500 / 1000 lm |
Temperatura colore | 5700 K |
Autonomia min/max | 3-6 h |
Autonomia | 3 h |
Tempo di ricarica | 4.5 h |
Resistenza all’impatto | IK09 |
Classe di protezione IP | IP 65 |
Tensione nominale | 5 V/DC |
Capacità batteria | 4400 mAh |
Tipo batteria/batteria ricaricabile | Li-lon |
Tensione di carica min/max | 100-240 V/CA |
Potenza nominale | 10 W |
Temperatura di esercizio min/max | -10 al 40 °C |
Larghezza x altezza x profondità | 203 x 202 x 62 mm |
Tipo di connettore | C |
Numero LED | 1 PZ |
Materiale | Alluminio-plastica |