Lampada frontale a LED ricaricabile I-MATCH 3
Lampada frontale a LED ricaricabile I-MATCH 3
LAMPADA-FRONTALE-LED-(I-MATCH3)
Cod. art. 0827809130
EAN 4065746726993
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Funzione sensore: la lampada può essere accesa o spenta passando la mano davanti al sensore.
- Regolazione dell'intensità luminosa continua dal 10% (25 lumen) al 100% (250 lumen)
- Ampio raggio (120° orizzontale, 60° verticale): l'intero campo visivo dell'operatore è illuminato in modo uniforme
- Tecnologia COB-LED
- Tecnologia batteria agli ioni litio
Caratteristiche tecniche(X)
- Per i dettagli dei veicoli e la corrispondenza dei colori
- Per l'ispezione delle superfici verniciate dopo la lucidatura: tracce di levigatura, aloni, graffi e ammaccature risultano facilmente visibili
Indice di resa cromatica min (CRI) | 96 |
Flusso luminoso min/max | 25 / 250 lm |
Temperatura colore | 2500 K |
Temperatura colore 2 | 6500 K |
Focalizzabile | No |
Autonomia min/max | 1,5-15 h |
Tempo di ricarica | 3 h |
Classe di protezione IP, lampada | IP 65 |
Resistenza all’impatto | IK07 |
Tensione nominale | 3,8 V/DC |
Capacità batteria | 1600 mAh |
Tipo batteria/batteria ricaricabile | Li-lon |
Classe di protezione lampada | Classe di protezione III/protezione di sicurezza da bassa tensione |
Tipo di attacco | USB tipo A, mini DC |
Lunghezza cavetto di alimentazione | 1000 mm |
Temperatura di esercizio min/max | -10 a 40 °C |
Temperatura di carica min/max | 5 a 30 °C |
Materiale | Materiale plastico |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.