Lampada portatile a LED a batteria, Ergolight
Lampada port LED a batteria Ergolight
LAMPADA-PORT-RICARICAB-26/1LED-230V-IP65
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Corpo bicomponente con presa sicura
- Autonomia prolungata
- Protezione IP65 da acqua e polvere
- Magnete forte per fissaggio
- Angolazione regolabile
- Luce principale e luce diffusa
- Due ganci regolabili per alta versatilità
- Robusto supporto per cintura
- Laccio da polso
Contenuto:
1 lampada portatile a LED a batteria
1 manuale di istruzioni
1 alimentatore CA/CC da 100–240 V
1 adattatore per veicolo CC da 12–24 V
Caratteristiche tecniche(X)
Flusso luminoso | 100 lm |
Autonomia min/max | 3-7,5 h |
Tempo di ricarica | 4.5 h |
Classe di protezione IP | IP 65 |
Tensione nominale | 3.7 V/DC |
Capacità batteria | 2100 mAh |
Tipo batteria/batteria ricaricabile | Li-lon |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.