Lampada portatile ricaricabile a LED ERGOPOWER TWINBLADE+
Lampada port. LED a batteria Ergopower TwinBlade+
LAMPADA-PORT-RICARIC-LED-TWINBLADE IP20
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Sorgente luminosa in entrambi i lati, più torcia sulla testa della lampada
Intensità luminosa regolabile
- Luce frontale 1000–100 lm su un lato
- Entrambe le strisce di LED, massimo di 500 lm entrambi i lati dimmerabili
- Torcia 150 lm
Sequenza di commutazione dei due pulsanti
- Interruttore superiore: Torcia/luce frontale su un lato con funzione di regolazione della luminosità
- Interruttore inferiore: Luce frontale su entrambi i lati con funzione di regolazione della luminosità, 500 lm per lato
Luce frontale con funzione di regolazione della luminosità – tenere premuto il pulsante
La lampada lampeggia brevemente quando viene raggiunto il livello di luminosità minimo o massimo
Tempo di ricarica: circa 5 ore tramite cavo USB 6,5 ore tramite pannello di ricarica
La lampada può essere caricata tramite il cavo USB-C o il pannello di ricarica wireless
Sorgente luminosa inclinabile a 180°
Sorgente luminosa sottile per spazi ristetti - spessore 12 mm
Gancio e magnete integrati nella parte inferiore
Alimentazione USB e cavo USB-C in dotazione
Pannello di ricarica non in dotazione
Batteria agli ioni di litio, 3,7 V, 4400 mAh
Caratteristiche tecniche(X)
Indice di resa cromatica min (CRI) | 70 |
Flusso luminoso luce principale | 1000 lm |
Flusso luminoso luce laterale | 150 lm |
Temperatura colore | 6500 K |
Autonomia min/max | 2-15 h |
Durata di illuminazione luce principale | 2 h |
Durata di illuminazione luce secondaria | 8 h |
Tempo di ricarica | 4 h |
Resistenza all’impatto | IK07 |
Classe di protezione IP | IP 20 |
Tensione nominale | 3.7 V/DC |
Capacità batteria | 4400 mAh |
Tipo batteria/batteria ricaricabile | Li-lon |
Classe di protezione lampada | Classe di protezione III/protezione di sicurezza da bassa tensione |
Classe di protezione caricatore | Classe di protezione II/isolamento di protezione |
Tipo di attacco | Wireless |
Temperatura di esercizio min/max | -10 al 40 °C |
Tipo di connettore | C |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.