Lampada portatile a batteria 21+5
Lampada portatile a batteria 21+5
LAMPADA PORTATILE 21/5 LED BATTERIA
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Flusso luminoso | 80 lm |
Autonomia | 8 h |
Autonomia min/max | 360-8 min |
Tempo di ricarica | 4 h |
Classe di protezione IP | IP 20 |
Tensione nominale | 12 V/DC |
Capacità batteria | 2100 mAh |
Tipo batteria/batteria ricaricabile | Li-lon |
Lunghezza x larghezza x altezza | 36 x 56 x 46 mm |