Lampadina LED MR16
Lampadina a LED MR 16, senza varialuce
LAMP.LED MR16 12V 4W GU5.3 2800K
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Necessita di trasformatore di rete
- Intensità di luce non regolabile
- Faro alogeno
Caratteristiche tecniche(X)
Sostituisce la lampadina a filamento/alogena con | 20W |
Colore luce | Bianco caldo (WW) |
Temperatura colore | 2800 K |
Potenza nominale | 4 W |
Flusso luminoso | 220 lm |
Angolo di proiezione | 36 Gradi |
Intensità luminosa | 540 cd |
Classe di efficienza energetica | A+ |
Durata utile illuminante | 15000 h |
Dimmerabile | No |
Indice di resa cromatica min (CRI) | 80 |
Diametro | 50 mm |
Temperatura d'esercizio min/max | -30 al 40 °C |
Descrizione attacco | GU5,3 |
Tensione nominale | 12 V/CA |