Lampadina a LED, Standard E27, non dimmerabile
Lampada sferica a LED E27 non dimmerabile
LAMPADA-LED-E27-A60-9W-2700K-725LM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
L'accensione immediata genera il 100% della luminosità senza fase di preriscaldamento
Lunga durata
Riduce gli interventi di manutenzione
Risparmio energetico
Sostituisce i sistemi di illuminazione tradizionali
Specifica
- Fattore di potenza: ≥0,5
- Mantenimento flusso luminoso (LLMF): 70
- Cicli di accensione/spegnimento: ≥7500
- SDCM ≤6
- Luminosità massima disponibile immediatamente
Caratteristiche tecniche(X)
Ideale per edifici di appartamenti, hotel, ristoranti, edifici di uffici, corridoi, aree di ristorazione e sale.
Sostituisce la lampadina a filamento/alogena con | 60W |
Colore luce | Bianco caldo (WW) |
Temperatura colore | 2700 K |
Potenza nominale | 8.8 W |
Flusso luminoso | 806 lm |
Lunghezza | 105 mm |
Colore vetro | Gelo |
Classe di efficienza energetica | F |
Durata utile illuminante | 15000 h |
Dimmerabile | No |
Indice di resa cromatica min (CRI) | 80 |
Diametro | 60 mm |
RAAE (ritiro rifiuti di apparecchiature elettriche) | 05 |
Temperatura d'esercizio min/max | -20 al 40 °C |
Descrizione attacco | E27 |
Tensione nominale min/max | 220 / 240 V/CA |
Frequenza min/max | 50 / 60 Hz |