Lampadina a siluro
Lampadina a siluro per veicoli commerciali standard
LAMP-PROVAFASE-(SV7-8)-24V-3W-L30MM
Cod. art. 07201772
EAN 4011231753531
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Lampadina economica da 24 V per veicoli commerciali leggeri
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Tensione nominale | 24 V/DC |
Potenza nominale | 3 W |
Lunghezza (A) | 30 mm |
Larghezza bulbo in vetro max | 6,3 mm |
Lunghezza contatto | 3,5 mm |
Descrizione attacco | SV7-8 |