Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Lampadina a siluro

Lampadina Festoon, veicoli, standard
LAMPAD.A SILURO 12V 5W
FIRSTEC

Cod. art. 07201711
EAN 4045727190258

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Qualità attendibile OEM per applicazioni standard
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Autoveicolo

Tensione nominale

12 V/DC

Potenza nominale

5 W

Lunghezza (A)

35 mm

Larghezza bulbo in vetro max

11 mm

Lunghezza contatto

3,5 mm

Descrizione attacco

SV8,5-8