Lampadina a siluro
Lampadina Festoon per camion standard
LAMPAD.A SILURO 24V 5W
FIRSTEC
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Tensione nominale | 24 V/DC |
Potenza nominale | 5 W |
Lunghezza (A) | 35 mm |
Larghezza bulbo in vetro max | 11 mm |
Lunghezza contatto | 3,5 mm |
Descrizione attacco | SV8,5-8 |