Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Lampadina alogena

Lampadina alogena veicoli commerciali standard
LAMP-ALOGENA-H4-P43T-24V-75/70W
FIRSTEC

Cod. art. 07201102
EAN 4045727186282

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Qualità attendibile OEM per applicazioni standard
  • Lampadina alogena affidabile e robusta

  • Utilizzabile come parte di apparecchiatura originale standard e come parte di ricambio originale
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Veicoli industriali, autobus/pullman, veicoli commerciali leggeri, ecc.

Tensione nominale

24 V/DC

Descrizione attacco

P43t

Potenza nominale

75 W

Potenza seconda bobina

70 W

Temperatura colore

3200 K

Durata Tc

800 h

Durata B3

350 h

Omologazione

E1

Equivalente al numero ricambio originale

Osram 64196