Lampadina alogena
Lampadina alogena per veicolo standard
LAMPADA ALOGENA H4 12V-60/55W
FIRSTEC
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Lampadina alogena robusta con buone prestazioni per applicazioni standard
- Utilizzabile come parte di apparecchiatura originale standard e come parte di ricambio originale
Caratteristiche tecniche(X)
Tensione nominale | 12 V/DC |
Descrizione attacco | P43t |
Potenza nominale | 60 W |
Potenza seconda bobina | 55 W |
Temperatura colore | 3200 K |
Durata Tc | 900 h |
Durata B3 | 400 h |
Omologazione | E1 |
Equivalente al numero ricambio originale | Osram 64193 |