Lampadina con attacco vetro
Lampadina con attacco vetro CV standard
LAMPAD.C/ATTACCO VETRO 24V 3W
FIRSTEC
Cod. art.
07201612
EAN 4045727190548
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Lampadina economica da 24 V per veicoli commerciali leggeri
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Tensione nominale | 24 V/DC |
Potenza nominale | 3 W |
Descrizione attacco | W2,1x9,5d |