Lampadina per indicatore di direzione e luce freno
Lampadina indicatore direzione/luce freno, veicolo
LAMPAD. 2 FIL.P/ARR.E POS. 12V 18/5W
FIRSTEC
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Autoveicolo
Tensione nominale | 12 V/DC |
Potenza/potenza seconda bobina | 18 / 5 W |
Potenza seconda bobina | 5 W |
Potenza nominale | 18 W |
Descrizione attacco | BAY15d |