Lampadina per indicatore di direzione e luce freno
Lampadina indicatore direzione/luce freno, veicolo
LAMPADA-P27/7W-(W2.5X16Q)-12V-27/7W
Cod. art.
072016411
EAN 4046777876925
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Lampadina economica per veicolo da 12 V
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Area di applicazione
Autoveicolo
Tensione nominale | 12 V/DC |
Potenza nominale | 27 W |
Descrizione attacco | W2x4,6d |