Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Lana di roccia FLEXEN®

Lana minerale FLEXEN
COPPELLE LANA DI ROCCIA 44 X D76MM
FLEXEN

Cod. art. 0871340076

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Lana di roccia FLEXEN®

Cod. art. 0871340076

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Numero

UI

x5 m
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Non infiammabile A2

  • Resistente a temperature di +250 °C

  • Temperatura di fusione> +1.000 °C

  • Installazione più semplice grazie al rivestimento interno in rilievo

  • Forma resistente alla pressione e stabile

  • Lamina di alluminio che funge da barriera per il vapore

  • Idrorepellente
Area di applicazione

Per isolare:


  • Impianti di riscaldamento e di acqua calda

  • Collettori solari

  • Tubi per acqua calda

  • Tubi per vapore

Materiale

Lana minerale

Materiale strato esterno

Foglio di alluminio rinforzato con griglia

Sistema adesivo

Autoadesivo, sovrapposto

Colore

Color argento

Spessore isolante x diametro tubo

44 x 76 mm

Lunghezza parte interna tubo

1 m

Area di applicazione in conformità con il decreto sul risparmio energetico tedesco (EnEV)

50%

Condizioni per temperatura max

250 °C

Temperatura d'esercizio max parte lana

250 °C

Temperatura d'esercizio parte alluminio max

80 °C

Conducibilità termica λ

0.037 W/(m*K)

Condizioni per conducibilità termica λ

a temperatura media di 40°C, in conformità a DIN EN ISO 8497

Classe materiali edili

A2L, s1 d0

Condizioni per classe prodotti per l'edilizia

conforme alla norma DIN EN 13501

Qualità

Qualità AS secondo AGI Q 132, DIN 13468

Densità di modellamento min/max

80-85 kg/m³

Per tubo in rame (diametro esterno)

76,1 mm

Per tubo in rame (larghezza nominale DN)

DN.. 65..

Per tubo in acciaio (diametro esterno)

76,1 mm

Per tubo in acciaio (sistema imperiale)

2 1/2 poll.

Per tubo in acciaio, larghezza nominale DN

DN.. 65..

Prodotti complementari:

 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Nastro adesivo in alluminio puro

NASTRO-ADESIVO-ALU-50MMX50M

Con pellicola di PE come strato di protezione
x 1 pz.
Lama, seghettata

COLTELLO DOPPIA LAMA PER ISOLANTI

Lama seghettata doppia
x 1 pz.

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information on price display

Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.

Quantità

La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.