Livello laser rotante RL1-18
Livello laser rotante RL1-18
LIVELLO-LASER-ROTANTE-(RL1-18)
Cod. art. 5709300301
EAN 4056807260983
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per lavori in orizzontale in ambienti interni ed esterni
Funzione di inclinazione manuale su un asse
Velocità di rotazione massima di 2000 giri/min
- Il raggio rotante diventa una linea precisa sulla parete
Modalità di scansione per una maggiore visibilità in condizioni sfavorevoli
Monitoraggio automatico della livella
- Previene gli errori di livellamento in condizioni ventose, su substrati morbidi e nel caso di urti al treppiede
Risparmio di tempo
- Autolivellamento in pochi secondi
Classe di protezione IP 55
- A prova di polvere, protezione da spruzzi d'acqua
Durata della batteria 30 ore (batteria agli ioni di litio)
- Possibilità di ricaricare il dispositivo con una presa di carica
Caratteristiche tecniche(X)
Per trasferimenti di quote, allineamento orizzontale in ambienti interni ed esterni, monitoraggio degli scavi delle fosse di fondazione, controsoffitti.
Classe laser | 2 |
Portata misurazione | 400 m |
Precisione di misura (per lunghezza) | 0,75 mm/10 m |
Campo di autolivellamento (+/-) | 4 Gradi |
Classe di protezione IP | IP 55 |
Tipo batteria/batteria ricaricabile | Li-lon |
Numero di batterie/batterie ricaricabili | 1 PZ |
Temperatura di stoccaggio min/max | -20 a 70 °C |
Temperatura di applicazione min | -10 °C |
Temperatura di conservazione min | -20 °C |
Temperatura di applicazione max | 45 °C |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.