Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Lastre di stampa in acciaio per nylon PA in verniciata a polvere per PRUSA MK4S e CORE ONE

PIANO-STAMPA-3D-PA-NYL-PRUSA-MK4S-CO

Cod. art. 4954628301

EAN 4099618967597

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Lastre di stampa in acciaio per nylon PA in verniciata a polvere per PRUSA MK4S e CORE ONE

Cod. art. 4954628301
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
Lastra di stampa per nylon PA in acciaio per molle verniciato a polvere sui due lati, per Original PRUSA MK4S e CORE ONE

Panoramica


  • Piano riscaldato fornito con magneti incorporati in grado di resistere a temperature più alte

  • Questi magneti mantengono in posizione le lastre di stampa in acciaio per molle smontabili.

  • Lastra di stampa appositamente sviluppata per la stampa di filamenti a base di poliammide

  • I materiali di tipo PA generalmente aderiscono meno bene alle lastre con finitura testurizzata o satinata. Questa lastra è dotata di uno speciale trattamento superficiale che aumenta l'adesione ed è ideale per i materiali in PA.


Vantaggi


  • Adatta per materiali a base di poliammide (PA) e PETG

  • Utilizzo di colla non necessario

  • Pulizia con sola acqua


Svantaggi


  • Adatta solo per materiali a base di poliammide e PETG. Altri materiali tendono ad allentarsi durante la stampa.

  • L'uso di IPA e acetone può danneggiare la lastra di stampa.
Indicazione

Attenzione!


La superficie di questa lastra di stampa deve essere pulita solo con acqua. L'uso di agenti comuni come IPA o acetone determina una rapida degradazione della superficie. Non è più necessario o consigliato l'utilizzo di colla. Per pulire le aree rivestite di grasso, utilizzare acqua pulita con una goccia di detersivo per stoviglie.



A causa delle temperature a cui la lastra di stampa viene esposta durante la stampa, la sua superficie diventa progressivamente più lucida o può sviluppare macchie opache. Questa variazione visiva non influisce negativamente sulle proprietà di stampa e non è considerata un motivo per una richiesta di rimborso in garanzia.



Con Original PRUSA XL, l'usura della lastra per nylon PA è particolarmente evidente nei punti di misurazione Z, in cui l'ugello lascia segni visibili sulla superficie. Ciò non ha alcun effetto sull'aderenza della superficie o sulle prestazioni di stampa complessive.

I materiali di consumo come le lastre di stampa PEI (lisce, testurizzate, nylon ecc.) sono escluse dalla garanzia, in quanto i rivestimenti sono progettati per assottigliarsi nel tempo. La garanzia è comunque valida in caso di guasto dovuto a difetti di materiale o fabbricazione. Inoltre, la garanzia non copre danni estetici, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, graffi, ammaccature, crepe e altri difetti estetici. Solo le lastre di stampa difettose all'arrivo sono coperte dalla garanzia.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Produttori

Prusa

Materiale

Acciaio per molle

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Stampante 3D Original Prusa MK4S

STAMPANTE-3D-PRUSA-M4KS-MONTATA

Con un nuovo sistema di raffreddamento a 360°, combinato con elevata velocità di stampa, eccellente qualità di stampa e durata straordinaria
x 1 pz.
Stampante 3D Prusa CORE One+

STAMPANTE-3D-PRUSA-CORE-ONE-MONTATA

CORE One+ è una stampante 3D CoreXY con camera chiusa che produce la massima qualità di stampa grazie al controllo attivo della temperatura.