Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Lastre di stampa per nylon PA in di acciaio verniciato a polvere per la serie PRUSA XL

PIANO-STAMPA-3D-PA-NYL-PRUSA-XL

Cod. art. 4954628304

EAN 4099618967665

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Lastre di stampa per nylon PA in di acciaio verniciato a polvere per la serie PRUSA XL

Cod. art. 4954628304

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Lastra di stampa per nylon PA in acciaio per molle verniciato a polvere sui due lati, per Original PRUSA XL

Panoramica


  • Piano riscaldato fornito con magneti incorporati in grado di resistere a temperature più alte

  • Questi magneti mantengono in posizione le lastre di stampa in acciaio per molle smontabili.

  • Lastra di stampa appositamente sviluppata per la stampa di filamenti a base di poliammide

  • I materiali di tipo PA generalmente aderiscono meno bene alle lastre con finitura testurizzata o satinata. Questa lastra è dotata di uno speciale trattamento superficiale che aumenta l'adesione ed è ideale per i materiali in PA.


Vantaggi


  • Adatta per materiali a base di poliammide (PA) e PETG

  • Utilizzo di colla non necessario

  • Pulizia con sola acqua


Svantaggi


  • Adatta solo per materiali a base di poliammide e PETG. Altri materiali tendono ad allentarsi durante la stampa.

  • L'uso di IPA e acetone può danneggiare la lastra di stampa.
Indicazione

Attenzione!


La superficie di questa lastra di stampa deve essere pulita solo con acqua. L'uso di agenti comuni come IPA o acetone determina una rapida degradazione della superficie. Non è più necessario o consigliato l'utilizzo di colla. Per pulire le aree rivestite di grasso, utilizzare acqua pulita con una goccia di detersivo per stoviglie.



A causa delle temperature a cui la lastra di stampa viene esposta durante la stampa, la sua superficie diventa progressivamente più lucida o può sviluppare macchie opache. Questa variazione visiva non influisce negativamente sulle proprietà di stampa e non è considerata un motivo per una richiesta di rimborso in garanzia.



Con Original PRUSA XL, l'usura della lastra per nylon PA è particolarmente evidente nei punti di misurazione Z, in cui l'ugello lascia segni visibili sulla superficie. Ciò non ha alcun effetto sull'aderenza della superficie o sulle prestazioni di stampa complessive.

I materiali di consumo come le lastre di stampa PEI (lisce, testurizzate, nylon ecc.) sono escluse dalla garanzia, in quanto i rivestimenti sono progettati per assottigliarsi nel tempo. La garanzia è comunque valida in caso di guasto dovuto a difetti di materiale o fabbricazione. Inoltre, la garanzia non copre danni estetici, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, graffi, ammaccature, crepe e altri difetti estetici. Solo le lastre di stampa difettose all'arrivo sono coperte dalla garanzia.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Per stampanti 3D Original PRUSA XL

Produttori

Prusa

Materiale

Acciaio per molle

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Stampante 3D Original Prusa XL Kit involucro

STAMPANTE-3D-PRUSA-XL-5ESTRUS-SET-ASSEM

Stampante 3D multi-materiale assemblata con un massimo di cinque testine ed involucro in aggiunta
x 1 pz.
Stampante 3D Original Prusa XL 3D FFF

STAMPANTE-3D-PRUSA-XL-5ESTRUS-MONTATA

Grazie al caricatore estremamente veloce e a un massimo di cinque testine, il modello XL produce stampe multi-materiale di alta qualità con spreco minimo o nullo.
x 1 pz.
Stampante 3D Original Prusa XL 3D FFF

STAMPANTE-3D-PRUSA-XL-2ESTRUS-MONTATA

Grazie al caricatore estremamente veloce e a un massimo di cinque testine, il modello XL produce stampe multi-materiale di alta qualità con spreco minimo o nullo.
x 1 pz.
Stampante 3D Original Prusa XL 3D FFF

STAMPANTE-3D-PRUSA-XL-1ESTRUS-MONTATA

Grazie al caricatore estremamente veloce e a un massimo di cinque testine, il modello XL produce stampe multi-materiale di alta qualità con spreco minimo o nullo.
x 1 pz.
Stampante 3D Original Prusa XL Kit involucro

STAMPANTE-3D-PRUSA-XL-1ESTRUS-SET-ASSEM

Stampante 3D multi-materiale assemblata con un massimo di cinque testine ed involucro in aggiunta
x 1 pz.
Stampante 3D Original Prusa XL Kit involucro

STAMPANTE-3D-PRUSA-XL-2ESTRUS-SET-ASSEM

Stampante 3D multi-materiale assemblata con un massimo di cinque testine ed involucro in aggiunta
x 1 pz.
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche