Lastrina rinforzata ad angolo
Lastrina ad angolo con rinforzo
LASTRINE-AD-ANGOLO-C/RINF ZN-60X60
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza fianco x lunghezza fianco 2 | 60 x 60 mm |
Larghezza lato | 15 mm |
Spessore | 2 mm |
Numero fori fianco verticale nJ + fianco orizzontale nH | 2 + 2 PZ |
Diametro foro | 4,2 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Peso | 25 g |