Lavavetro - 20°c
Detergente lavacristalli -20°C
LAVAVETRO -20DGRC 5L
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Detergente sgrassante antigelo per impianti lavavetro
Per tutti i tipi di veicoli
- protegge l’impianto lavavetri dal gelo
- sgrassa la superfice del vetro con la massima efficacia, eliminando sporco ed insetti
Pronto all’uso
- detergente per vaschetta lavacristalli auto
- pulisce e sgrassa il parabrezza dell’auto in ogni stagione, assicurando un’ottima visibilità
- la confezione da 5l non è necessaria la diluizione
Agisce a fondo
- rimuove ogni tipo di sporco: unto, smog, polvere, insetti
- elevata azione sgrassante e detergente
- non lascia aloni
- riduce la formazione di calcare negli ugelli spruzzatori
Materiali
- non intacca particolari in policarbonato
- non intacca guarnizioni, spazzole tergicristallo e vernici
I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto
dosaggio: | ||
prodotto | acqua | protezione fino a |
1 | 0 | -20°C |
1 | 1 | -10°C |
1 | 2 | -5°C |
Caratteristiche tecniche(X)
Utilizzare il detergente puro o diluito in acqua, versando il prodotto direttamente nella vaschetta, lavacristalli con capacità di 4 -5 l
Contenuto | 5 l |
Peso contenuto | 4845 g |
Base chimica | Acqua e etanolo |
Odore/profumo | Profumato |
Colore | Blu |
Valore pH | 7 |
Punto di infiammabilità min | 23 °C |
Densità | 0,969 g/cm³ |
Tempo di stoccaggio da produzione | 36 Mese |
Senza AOX | Sì |
Senza silicone | Sì |
Biodegradabile | Sì |
Contenitore | Bottiglia |