Leerer nachfüllbarer Sack
Leerer Sandsack für Straßenschilder
ZB-SACK-ABFUELL-SHLD-STAEND-PVC-60X40CM
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit Fasergriff
- Seitlich vollständig geöffnet, um das Befüllen mit Ballast zu erleichtern
- Größe (voller Sack): 60 x 40 cm
Datenblätter(X)
Länge | 58 cm |
Breite | 39 cm |
Höhe | 8 cm |
Werkstoff | PVC - Polyvinylchlorid |
Farbe | Orange |
Produktgewicht (per Stück) | 300 g |