Filo di apporto per saldatura dolce privo di piombo per elettronica n. 1 Conformità alla normativa RoHS
Lega per brasatura dolce elettronica n. 1
STAGNO FILO NR.1 1,5MM RHOS 250GR
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Conformità alla normativa RoHS
- S-Sn99,3Cu0,7 a norma DIN EN ISO 9453
- Composizione del flussante a norma DIN EN 29454.1, 1.1.2.B, con attivatori organici e privo di alogeni
- Temperatura di esercizio: 350-450°C
- Zona di fusione: 227°C
Caratteristiche tecniche(X)
Schede di circuito, ingegneria elettrica
Diametro filo | 1,5 mm |
Peso contenuto | 250 g |
Indicazione materiale | S-Sn99.3Cu0.7 |
Norma EN | 29454-1 |
Composizione lega per brasatura Cu (% peso) | 0.7 % |
ISO | 9453 |
Composizione lega per brasatura Sn (% peso) | 99.3 % |
Temperatura di lavorazione min/max | 350 al 450 °C |
Temperatura di lavorazione min | 350 °C |
Temperatura di lavorazione max | 450 °C |
Temperatura di fusione min | 227 °C |