Lega per brasatura dolce senza piombo Filo di apporto per elettronica n. 10
Lega per brasatura dolce elettronica n. 10
STAGNO FILO NR.10 0,7MM RHOS 250GR
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Conformità alla normativa RoHS
- S-Sn99,3Cu0,7 a norma DIN EN ISO 9453
- Composizione del flussante a norma DIN EN 29454.1, 1.1.2.B, con attivatori organici e privo di alogeni
- Temperatura di esercizio: 350-450°C
- Zona di fusione: 227°C
Caratteristiche tecniche(X)
Saldatura fine, ingegneria delle telecomunicazioni, componenti elettronici.
Diametro filo | 0,7 mm |
Peso contenuto | 250 g |
Indicazione materiale | S-Sn99Cu1 |
Norma EN | 29454-1 |
Composizione lega per brasatura Cu (% peso) | 1 % |
ISO | 9453 |
Composizione lega per brasatura Sn (% peso) | 99 % |
Temperatura di lavorazione min/max | 350 al 450 °C |
Temperatura di lavorazione min | 350 °C |
Temperatura di lavorazione max | 450 °C |
Temperatura di fusione min | 227 °C |