STAGNO FILO NR.10 1,0MM RHOS 250GR
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Certificati/Documenti(X)
Saldatura fine, ingegneria delle telecomunicazioni, componenti elettronici.
Diametro filo | 1 mm |
Peso contenuto | 250 g |
Indicazione materiale | S-Sn99Cu1 |
Norma EN | 29454-1 |
Composizione lega per brasatura Cu (% peso) | 1 % |
ISO | 9453 |
Composizione lega per brasatura Sn (% peso) | 99 % |
Temperatura di lavorazione min/max | 350 a 450 °C |
Temperatura di lavorazione min | 350 °C |
Temperatura di lavorazione max | 450 °C |
Temperatura di fusione min | 227 °C |