Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Lega per brasatura dolce senza piombo Filo di apporto per elettronica n. 10

Lega per brasatura dolce elettronica n. 10
STAGNO FILO NR.10 2,0MM RHOS 250GR

Cod. art. 098711003
EAN 4046778112046

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Conformità alla normativa RoHS

  • S-Sn99,3Cu0,7 a norma DIN EN ISO 9453

  • Composizione del flussante a norma DIN EN 29454.1, 1.1.2.B, con attivatori organici e privo di alogeni

  • Temperatura di esercizio: 350-450°C

  • Zona di fusione: 227°C
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Saldatura fine, ingegneria delle telecomunicazioni, componenti elettronici.

Diametro filo

2 mm

Peso contenuto

250 g

Indicazione materiale

S-Sn99Cu1

Norma EN

29454-1

Composizione lega per brasatura Cu (% peso)

1 %

ISO

9453

Composizione lega per brasatura Sn (% peso)

99 %

Temperatura di lavorazione min/max

350 al 450 °C

Temperatura di lavorazione min

350 °C

Temperatura di lavorazione max

450 °C

Temperatura di fusione min

227 °C