Lega saldante per brasatura forte
Lega d'argento per brasatura n. 34 e 34F
LEGA SALD.ARGENTO NR.34F 2,0MM 5PZ.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Lega saldante senza cadmio. Collaudato DVGW* GW2 e GW7
Collaudato DVGW*- Ente per gas e acqua della Rep. Federale Tedesca
Caratteristiche tecniche(X)
Per saldare acciaio, rame, leghe di rame, nichel e leghe di nichel
Diametro filo x lunghezza | 2,0 x 500 mm |
Temperatura di fusione min/max | 630 al 730 °C |
Composizione lega per brasatura Ag (% peso) | 34 % |
Composizione lega per brasatura Cu (% peso) | 36 % |
Indicazione materiale | L-Ag 34 Sn |
Lunghezza | 500 mm |
Diametro filo | 2 mm |
Temperatura di fusione min | 630 °C |
Temperatura di fusione max | 730 °C |
Contiene fondente | Sì |
Temperatura di esercizio | 710 °C |
Peso prodotto (per pezzo) | 140 g |