Lega saldante per brasatura forte
Lega d'argento per brasatura n. 45 e 45F
LEGA SALD.ARGENTONR. 45F 2,0MM 5PZ.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Lega saldante, senza cadmio con alta percentuale d’argento
Caratteristiche tecniche(X)
Per saldare acciaio, acciaio inox, ghisa malleabile, rame, leghe di rame, nichel, metallo duro (Hartmetall) e scaldature fra di loro
Diametro filo x lunghezza | 2,0 x 500 mm |
Temperatura di fusione min/max | 640 al 680 °C |
Composizione lega per brasatura Ag (% peso) | 45 % |
Composizione lega per brasatura Cu (% peso) | 27 % |
Indicazione materiale | L-Ag 45 Sn |
Lunghezza | 500 mm |
Diametro filo | 2 mm |
Temperatura di fusione min | 640 °C |
Temperatura di fusione max | 680 °C |
Contiene fondente | Sì |
Temperatura di esercizio | 670 °C |
Peso prodotto (per pezzo) | 140 g |